Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18. Schlagbohrschrauber mit einfachster Bedienung und großer Vielseitigkeit. Intuitive Auswahlmodi sowie automatische Gangwechsel passen für jede Anwendung. Das Schaltsystem bietet einen Richtungswechsel mit nur einem Klick, Richtungsanzeige mit LED-Licht. Einfach zwischen Magnetkappe zum Schrauben und Bohrfutter zum Bohren wechseln. Kraftvoll, kompakt und langlebig dank bürstenlosem Motor. Schrauben. Bohren in Holz und Metall. Schlagbohren in Ziegel- und Kalkstein. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. Aufnahmeschaft für Bohrfutter. Schrauberbit. Kartonschachtel
| |
Akkukapazität: | 2.5 Ah |
Nennspannung: | 18.0 V |
Gewicht mit Akkupack: | 1.10 kg |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min | 450 1/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min | 1500 1/min |
Max. Drehmoment: | 36.0 Nm | 39 Nm |
Drehmomenteinstellung: | 22 Nm | 36 Nm |
Max. Schlagzahl: | 22500 1/min | 22500 min-1 |
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 13 mm |
Bohrfutter-Spannweite: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | 11 mm |
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | 11 mm |
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 35 mm |
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 35 mm |
Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 0 |
Mit Ladegerät: | false |
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 0.0 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1.5 m/s² |
Breite: | 245 mm |
Höhe: | 65 mm |
Länge: | 275 mm |
Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 450 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1500 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 450 / 1500 min-1 |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: | 22 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: | 36 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 22 / 36 Nm |
Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
Drehmomentstufen: | 20 |
Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
Schrauben-Ø bis: | 10 mm |
Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
Bohr-Ø in Holz: | 35 mm |
Bohr-Ø in Mauerwerk: | 11 mm |
Maschinengewicht mit Akku: | 1.10 kg |
7.2 Volt: | nein |
9.6 Volt: | nein |
10.8 Volt: | nein |
12 Volt: | nein |
14.4 Volt: | nein |
18 Volt: | ja |
Lithium-Ionen Technologie: | ja |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | ja |
Bosch Auto-Lock: | nein |
2-Gang Getriebe: | ja |
Anwendung: Schrauben / Bohren: | nein |
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
Softgrip: | ja |
Integrierte Arbeitsleuchte: | ja |
Bosch Electronic: | nein |
Rechts-/Links-Lauf: | nein |
Ladezustandsanzeige: | ja |
Drehrichtungsanzeige: | ja |
Integrierter Akku: | nein |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 0.0 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 19.0 m/s² |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 0.0 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben]: | 1.5 m/s² |
Akkuspannung: | 18.0 V |
Akku-Empfehlung: | >= 1.5 Ah |
Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 275 x 245 x 65 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 275 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 245 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 65 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H): | 275 x 245 x 65 mm |
Produktbeschreibung (kurz): | Schlagbohrschrauber mit einfachster Bedienung und großer Vielseitigkeit |
TOP-Produktmerkmale: | Intuitive Auswahlmodi sowie automatische Gangwechsel passen für jede Anwendung | Das Schaltsystem bietet einen Richtungswechsel mit nur einem Klick, Richtungsanzeige mit LED-Licht | Einfach zwischen Magnetkappe zum Schrauben und Bohrfutter zum Bohren wechseln | Kraftvoll, kompakt und langlebig dank bürstenlosem Motor | Schrauben, Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Ziegel- und Kalkstein | POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem | Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit |
Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Schlagbohrmaschine |
Usage level: | Advanced |
Titel: | Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18 |
Lieferumfang: | Aufnahmeschaft für Bohrfutter | Schrauberbit | Kartonschachtel |
SOL Date: | 01.09.2020 |
Neuheit: | nein |
Bruttogewicht: | 1,5 kg |
Nettogewicht: | 1,065 kg |
Volumen: | 4,379 dm3 |
Abmessung Länge: | 275 mm |
Abmessung Breite: | 245 mm |
Abmessung Höhe: | 65 mm |
Spartenbezeichnung: | 72 |
Ursprungsland: | HU |
Rabattgruppe: | H1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |