Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kapp- u. Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216 DC, 1x Kreissägebl/Bluetooth-Mod.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCM 18V-216 DC Professional 4500 RPM 1600 W
Bosch GCM 18V-216 DC Professional 4500 RPM 1600 W
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B47000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B47000
EAN/GTIN:
     4059952608402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216 DC, Die GCM 18V-216 DC Professional erreicht eine hohe Schnittkapazität von 70 x 300 mm und bietet die Leistung einer kabelgebundenen 1.600W-Kapp- und Gehrungssäge dank BITURBO Brushless-Technologie. Sie verfügt über eine Zweipunkt-Staubabsaugung für eine sauberere und gesündere Arbeitsumgebung, und sogar mit ihren integrierten, ausziehbaren Materialauflagen für mehr Werkstückkontrolle ist sie noch kompakt und einfach zu transportieren. Vielseitige Verwendung in verschiedenen Materialien dank Drehzahlvorwahl und ECO-Modus am User Interface für eine längere Laufzeit. Weitere individuelle Anpassungen bei Verwendung der Toolbox App. Die GCM 18V-216 DC ist perfekt für Quer-, Gehrungs- und Neigungsschnitte in Holzbalken und Holzverbundstoffe sowie Fußbodenplatten, Aluminium und Kunststoff. Sie ist kompatibel mit dem Click & Clean System, allen Bosch GTA Kapp- und Gehrungssägetischen sowie allen Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Bosch Professional 18V System). Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Sie ist außerdem mit einem LED-Licht und mit beidseitiger Neigungsfunktion ausgestattet. 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 48 (2 608 644 519). 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH). SDS-Sägeblattarretierung (ET-Nr. 1 609 B05 323). Klemme (1 609 B04 224). Anschlag (1 609 B02 365). Schraube (1 609 B00 263). Karton. 1 x Innensechskantschlüssel (1 609 B07 110)
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Länge:
569 mm
Breite:
817 mm
Höhe:
825 mm
Nennspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
4500 1/min | 2500 - 4500 min-1
Sägeblattbohrung:
30 mm
Gehrungswinkel rechts:
60 °
Gehrungswinkel links:
52 °
Mit Ladegerät:
false
Neigungswinkel:
47 °
Neigungseinstellung, links:
47 °
Neigungseinstellung, rechts:
47 °
Neigungseinstellung:
47 ° L / 47 ° R
Werkzeugabmessungen (Breite):
817 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
569 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
825 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
817 x 569 x 825 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
588 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
772 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
588 x 772 x 445 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht:
15.3 kg
Schnittkapazität bei 0°, Höhe:
70 mm
Schnittkapazität bei 0°, Breite:
300 mm
Schnittkapazität 0°:
70 x 300 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe:
65 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite:
214 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:
65 x 214 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe:
45 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite:
306 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung:
45 x 306 mm
Gehrungseinstellung, links:
52 °
Gehrungseinstellung, rechts:
60 °
Gehrungseinstellung:
52 ° L / 60 ° R
Leerlaufdrehzahl, von:
2500 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
4500 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Anzahl der Schnitte pro Akkuladung:
267
BITURBO:
Ja
Positionierung:
Kabellose Flexibilität mit der Leistung eines Netzgeräts - die voll ausgestattete Kapp- und Gehrungssäge
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leistung einer kabelgebundenen 1600-W-Kapp- und Gehrungssäge dank BITURBO Brushless-Technologie | Zweipunkt-Staubabsaugung für eine sauberere und gesündere Arbeitsumgebung | User Interface für Drehzahlvorwahl inklusive ECO-Modus und werkzeugloser Sägeblattwechsel für ein optimales Benutzererlebnis.
Titel:
Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216 DC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2022
Lieferumfang:
1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 216 x 30 x 1.7 mm, 48 (2 608 644 519) | 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH) | SDS-Sägeblattarretierung (ET-Nr. 1 609 B05 323) | Klemme (1 609 B04 224) | Anschlag (1 609 B02 365) | Schraube (1 609 B00 263) | Karton | 1 x Innensechskantschlüssel (1 609 B07 110)
SOL Datum:
01.06.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO
Bruttogewicht:
21 kg
Nettogewicht:
15,3 kg
Volumen:
202,002 dm3
Abmessung Länge:
772 mm
Abmessung Breite:
588 mm
Abmessung Höhe:
445 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 506,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,61*
€ 643,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,21*
€ 635,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,11*
€ 622,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,31*
€ 614,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,79*
€ 603,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608644110
ab € 41,90*
Sonstiges
Bosch
2608642497
ab € 33,59*
Sonstiges
Bosch
2608640446
ab € 5,42*
Sonstiges
Bosch
2608640447
ab € 28,92*
Sonstiges
Bosch
2608640432
ab € 22,73*
Sonstiges
Bosch
2608838411
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.