Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Wood, 216 x 30 x 2,4 mm, 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608642497 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608642497 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608642497 Kreissägeblatt 21,6 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608642497
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642497
EAN/GTIN:
     3165140648226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216x2,4x30mm
Die in Eigenproduktion gefertigte MicroteQ-Zähne mit belastbarer Zahnform für den Universaleinsatz sind aus hochdichtem Carbide-Korn gefertigt Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert for Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.4 mm
Anzahl der Zähne:
48
Dicke Sägeblatt:
317 mm
Max. Drehzahl:
8800 1/min
Außendurchmesser mm:
216
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.4
Stammblattstärke (b2) mm:
1.8
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.4/1.8
Zähnezahl:
48
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
8800
Schnittresultat:
2
NL/Durchmesser TKS:
2/7/42
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer mit hoher Schneidleistung bei Holz
Leistungsbeschreibung:
Lange Lebensdauer beim Schneiden
(Version) Key RTB:
Die Extra Hard MicroteQ-Zähne werden von Bosch in Eigenproduktion für lange Haltbarkeit aus extra starkem Carbide-Korn gefertigt
Spezifisches RTB1:
Die ProteQtion-Schutzbeschichtung verhindert Korrosion und reduziert Reibung
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
Expert for Wood Kreissägeblätter verfügen über eine ATB-Zahngeometrie: viele Zähne: saubere Schnitte, wenige: solide Schnitte
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
16.08.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,64 kg
Nettogewicht:
0,548 kg
Volumen:
0,441 dm3
Abmessung Länge:
288 mm
Abmessung Breite:
255 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
979RE3016
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3020
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3025
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3028
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.