Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608640446 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608640446 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608640446 Kreissägeblatt 21,6 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608640446
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640446
EAN/GTIN:
     3165140317443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehrungssägeblatt
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Das Multi Material Kreissägeblatt macht starke Schnitte in viele Materialien. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust genug für Schneiden verschiedener Materialien, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Korpus- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Vibration, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Entwicklung von Wärme. Dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz verwenden. Die HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Multi Material Kreissägeblatt robust genug für Arbeiten mit abrasiven Materialien.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
true
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.5 mm
Anzahl der Zähne:
60
Dicke Sägeblatt:
305 mm
Max. Drehzahl:
7000 1/min
Außendurchmesser Zoll:
8 1/2
Außendurchmesser mm:
216
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.5
Stammblattstärke (b2) mm:
1.8
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.5/1.8
Zähnezahl:
60
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
7000
Schnittresultat:
2
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Starke Schnitte in viele Materialien
Leistungsbeschreibung:
Starke Schnitte
(Version) Key RTB:
Hochqualitative präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne machen das Blatt robust zum Schneiden verschiedener Materialien
Spezifisches RTB1:
Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) stellt Genauigkeit sicher
Spezifisches RTB2:
Die Dehnungsschlitze verringern Schwingungen, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung.
Spezifisches RTB3:
HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Blatt robust für Arbeiten mit abrasiven Materialien.
Material:
Aluminium | Kunststoff | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Grobspanplatte | Nichteisenmetalle | Hartholz | Massivholz | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Aluminiumverbundplatte
SOL Date:
11.08.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,66 kg
Nettogewicht:
0,66 kg
Volumen:
0,899 dm3
Abmessung Länge:
310 mm
Abmessung Breite:
290 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 216 x 30, handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640516
ab € 36,06*
Zubehör
Bosch
2608640449
ab € 34,75*
Zubehör
Bosch
2608640450
ab € 36,12*
Zubehör
Bosch
2608640451
ab € 35,91*
Zubehör
Bosch
2608640452
ab € 43,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.