Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608640447 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608640447 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608640447 Kreissägeblatt 21,6 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608640447
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640447
EAN/GTIN:
     3165140317450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
Das Multi Material Kreissägeblatt macht starke Schnitte in viele Materialien. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust genug für Schneiden verschiedener Materialien, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Korpus- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Vibration, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Entwicklung von Wärme. Dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz verwenden. Die HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Multi Material Kreissägeblatt robust genug für Arbeiten mit abrasiven Materialien.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
true
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.5 mm
Anzahl der Zähne:
80
Dicke Sägeblatt:
290 mm
Max. Drehzahl:
7000 1/min
Außendurchmesser Zoll:
8 1/2
Außendurchmesser mm:
216
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.5
Stammblattstärke (b2) mm:
1.8
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.5/1.8
Zähnezahl:
80
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
7000
Schnittresultat:
3
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Starke Schnitte in viele Materialien
Leistungsbeschreibung:
Starke Schnitte
(Version) Key RTB:
Hochqualitative präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne machen das Blatt robust zum Schneiden verschiedener Materialien
Spezifisches RTB1:
Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) stellt Genauigkeit sicher
Spezifisches RTB2:
Die Dehnungsschlitze verringern Schwingungen, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung.
Spezifisches RTB3:
HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Blatt robust für Arbeiten mit abrasiven Materialien.
Material:
Aluminium | Kunststoff | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Grobspanplatte | Nichteisenmetalle | Hartholz | Massivholz | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Aluminiumverbundplatte
SOL Date:
11.08.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,66 kg
Nettogewicht:
0,66 kg
Volumen:
1,169 dm3
Abmessung Länge:
310 mm
Abmessung Breite:
290 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644139
ab € 25,30*
Ähnlich
Bosch
2608644122
ab € 35,64*
Ähnlich
Bosch
2608644125
ab € 45,01*
Ähnlich
Bosch
2608644143
ab € 40,19*
Ähnlich
Bosch
2608644145
ab € 46,50*
Ähnlich
Bosch
2608644147
ab € 57,98*
Ähnlich
Bosch
2608644121
ab € 35,71*
Ähnlich
Bosch
2608640446
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.