Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kantenfräse GKF 12V-8, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06016B0000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016B0000
EAN/GTIN:
     3165140909778
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
Akku-Kantenfräse GKF 12V-8, Die Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional ist die weltweit Erste im professionellen 12-Volt Segment und zeichnet sich durch eine einzigartige Bauform für eine perfekte Werkzeugführung aus. Ihre innovative Bauform, das geringe Gewicht und ein idealer Schwerpunkt sorgen für eine komfortable und ergonomische Handhabung. Der bürstenlose Motor und das 12-Volt-System der Kantenfräse ermöglichen ein kompaktes Gehäuse. Das kabellose Elektrowerkzeug sorgt für maximale Wendigkeit, Komfort und Flexibilität beim Fräsen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Fräsarbeiten in Holz und Plastik. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Ferner verfügt GKF 12V-8 Professional über Funktionen wie eine schnelle Makro-Tiefeneinstellung, eine Feineinstellung, eine feststellbare Schnitttiefe und eine Spindelarretierung. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134). Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438). 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12.0 V
Werkzeugabmessungen (Höhe):
252 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 445 x 155 mm
Gewicht inkl. Akku:
1.3 kg
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
13000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
13000 min-1 | 13000 1/min
Gewicht exkl. Akku:
1.1 kg
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Die weltweit erste Kantenfräse im professionellen 12-Volt Segment mit einzigartiger Bauform für eine perfekte Werkzeugführung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Innovative Form, geringes Gewicht und ein idealer Schwerpunkt ermöglichen eine komfortable und ergonomische Handhabung | Kompakter Aufbau dank bürstenlosem Motor und 12-Volt-System | Kabellos für maximale Wendigkeit, Komfort und Flexibilität beim Fräsen
Einsatzbereiche:
Fräsen in synthetischem Material | Fräsen in Stein | Fräsen in Mineralwerkstoff | Fräsen in Holz
Titel:
Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
04.04.2018
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) | Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134) | Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438) | 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)
SOL Datum:
06.10.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kantenfräse
Nennspannung:
12 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Gewicht ohne Akkupack:
1.1 kg
Höhe:
252 mm
Bruttogewicht:
4,38 kg
Nettogewicht:
1,1 kg
Volumen:
24,831 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CNC Maschine, Fräs- und Bohrmaschine, Fräsmaschine, Kantenfräse, Oberfräse, kantenfräse bosch, akku für bosch, Kantenfräse (Akku), Akku-Kantenfräse
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,30*
€ 291,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,95*
€ 274,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608629371
ab € 15,31*
Zubehör
Bosch
2608629372
ab € 22,50*
Zubehör
Bosch
2608629373
ab € 18,68*
Zubehör
Bosch
2608629374
ab € 17,05*
Zubehör
Bosch
2608629375
ab € 21,30*
Zubehör
Bosch
2608629376
ab € 23,14*
Zubehör
Bosch
2608629377
ab € 26,12*
Zubehör
Bosch
2608629378
ab € 32,41*
Zubehör
Bosch
2608628423
ab € 11,69*
Zubehör
Bosch
2608628421
ab € 9,05*
Zubehör
Bosch
2608628422
ab € 10,90*
Zubehör
Bosch
2608628471
ab € 11,65*
Zubehör
Bosch
2608628458
ab € 11,65*
Zubehör
Bosch
2608628456
ab € 9,05*
Zubehör
Bosch
2608628457
ab € 10,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.