Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalGrassCut 18V-26 26 cm Akku Schwarz, Grün
Bosch UniversalGrassCut 18V-26 26 cm Akku Schwarz, Grün
Bosch UniversalGrassCut 18V-26 26 cm Akku Schwarz, Grün
Bosch UniversalGrassCut 18V-26 26 cm Akku Schwarz, Grün
Bosch UniversalGrassCut 18V-26 26 cm Akku Schwarz, Grün
Bosch UniversalGrassCut 18V-26 26 cm Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-06008C1D04
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C1D04
EAN/GTIN:
     4059952614496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Elektro-Rasentrimmer
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-26. Durchdachtes Design für natürliche und bequeme Gartenarbeit. Ergonomischer Griff in V-Form für eine bequeme Arbeitshaltung. IntelliFEED sorgt durch den automatischen Fadenvorschub für unterbrechungsfreies Arbeiten. Der flexible Kopf ermöglicht ein Schwenken des Kopfes und das Anpassen an Kanten, ohne die Hände zu benutzen. Schneiden von Gras und Unkraut, Rasentrimmen und Kantenschneiden. Stark genug, um die Kanten von acht Tennisplätzen mit einer Akkuladung zu trimmen. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
2 Ah
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:
26 cm
Länge des Teleskopstiels:
120 cm | 140 cm
Gewicht mit Akkupack:
2.3 kg
Schwingungsemissionswert ah:
7.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akkuladezeit:
2.10 h
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Geeignete Akkukapazität:
2 Ah
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Schneidfadensystem:
IntelliFEED
Fadenstärke:
1.6 mm
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
ja
36 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Teleskopstiel:
ja
90° drehbarer Schneidkopf:
nein
Räder-Set:
ja
Pflanzenschutzbügel:
ja
Vertikales Kantenschneiden 90°:
nein
Klappbarer Handgriff (in V-Form):
ja
Neigungsfunktion:
ja
Kantenschneidfunktion (180°):
ja
180° drehbarer Schneidkopf:
nein
Höhenverstellung:
nein | 120 - 140 cm
Schwingungsemissionswert ah []:
7.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Kompatible Akkuspannung:
18.0 V
Schnittkreisdurchmesser (Faden):
26 cm
Höhenverstellung, von:
120 cm
Höhenverstellung, bis zu:
140 cm
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
ja
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1200 x 270 x 240 mm
Gewicht:
2.300 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
940 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
190 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
940 x 240 x 190 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Durchdachtes Design für natürliche und bequeme Gartenarbeit
TOP-Produktmerkmale:
Ergonomischer Griff in V-Form für eine bequeme Arbeitshaltung | IntelliFEED sorgt durch den automatischen Fadenvorschub für unterbrechungsfreies Arbeiten | Der flexible Kopf ermöglicht ein Schwenken des Kopfes und das Anpassen an Kanten, ohne die Hände zu benutzen | Schneiden von Gras und Unkraut, Rasentrimmen und Kantenschneiden | Stark genug, um die Kanten von acht Tennisplätzen mit einer Akkuladung zu trimmen
Usage level:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasentrimmer
Titel:
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-26
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.01.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Bruttogewicht:
3,7 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Volumen:
42,864 dm3
Abmessung Länge:
940 mm
Abmessung Breite:
240 mm
Abmessung Höhe:
190 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,60*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,60*
Zubehör
Bosch
F016800462
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.