Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Ersatzfaden 24 m (1,6 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch F016800462 Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör
Bosch F016800462 Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800462
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800462
EAN/GTIN:
     3165140823944
Suchbegriffe:
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Motorsense
Motortrimmer
Systemzubehör Ersatzfaden 24 m (1,6 mm). Zubehör für:. EasyGrassCut 18/18-230/ 18-260/18-26 / EasyGrassCut 18V-230/ 18V-260/ 18V-26/ EasyGrassCut 23/26. UniversalGrassCut 18/ 18-26/18-260/ UniversalGrassCut 18V-26/18V-260. AdvancedGrassCut 36. ART 23/26 SL / ART 24/24 + / ART 27/27 + / ART 30/30 +. ART 23/26/30 Combitrim / ART 23/26 Easytrim / ART 23 F/G/GF/GFS/GFSV. ART 25/25 F / ART 25 GSA/GSAV. ART 30 GSD/GSDV / ART 35 / ART 30-36 L. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Trimmerfaden
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
152 x 92 x 42 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
152 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
92 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
42 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
152 x 92 x 42 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zubehör für:
TOP-Produktmerkmale:
EasyGrassCut 18/18-230/ 18-260/18-26 / EasyGrassCut 18V-230/ 18V-260/ 18V-26/ EasyGrassCut 23/26 | UniversalGrassCut 18/ 18-26/18-260/ UniversalGrassCut 18V-26/18V-260 | AdvancedGrassCut 36 | ART 23/26 SL / ART 24/24 + / ART 27/27 + / ART 30/30 + | ART 23/26/30 Combitrim / ART 23/26 Easytrim / ART 23 F/G/GF/GFS/GFSV | ART 25/25 F / ART 25 GSA/GSAV | ART 30 GSD/GSDV / ART 35 / ART 30-36 L
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Ersatzfaden 24 m (1.6 mm)
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.04.2016
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,054 kg
Volumen:
0,587 dm3
Abmessung Länge:
152 mm
Abmessung Breite:
92 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
FR
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 24 Meter (ab € 0,34542* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.