Elektro-Rasentrimmer - zum Kurzhalten von Grashalmen
Als Rasentrimmer bezeichnet man Gartengeräte,
die mit einem rotierenden Nylonfaden überstehendes Gras an
unzugänglichen Ecken und Kanten abtrennen. Auch zum Entfernen
von Bewuchs an Beeträndern um Schaukeln oder
Zäunen, wo ein Rasenmäher durch
seine Größe nicht mehr effizient arbeiten kann, haben sich diese
Gartengeräte etabliert. Für größere Flächen oder zum Entfernen von
Gestrüpp oder kleineren Sträuchern,
sollten Sie allerdings auf leistungsstärkere Geräte wie Freischneider oder Motorsensen
zurückgreifen.
Stromversorgung
Elektro-Rasentrimmer verfügen über einen Elektromotor,
der über ein Kabel oder mit einem Akku mit Strom versorgt wird. Diese
Gartengeräte
haben teilweise eine Leistung bis zu 1.000 Watt je nach Modell
und Hersteller. Sie reichen so zum Kurzhalten von Grashalmen völlig aus.
Leider haben diese Geräte einen entscheidenden Nachteil, die Mobilität.
Denn durch das kurze Anschlusskabel am Gerät selbst wird meisten
noch ein weiteres Verlängerungskabel benötigt, welches wiederum zu einer deutlichen
Einbuße der Mobilität und auch der Sicherheit führt. Besser ist hier meist die
Wahl eines Trimmers, der auch über ein Elektromotor verfügt, jedoch von einem Akku gespeist wird.