Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
Artikel
VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-12.99.3211
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
12.99.3211
EAN/GTIN:
7611990155699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss an jedem HDMI-Display oder an einen Projektor mit HDMI-Anschluss an - bei einer maximalen Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!
USB 3.1 Typ C zu HDMI Kabeladapter (für Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC)
Schließen Sie Ihr Gerät mit USB Typ C Anschluss an jedem HDMI-Display oder einen Projektor mit HDMI Anschluss an
Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr Display auf Ihren HDMI-fähigen Fernseher oder Display zu spiegeln oder zu erweitern
Tragbares, kompaktes Design
Kein Netzteil erforderlich
Anschlüsse: HDMI Buchse und Typ C Stecker
Max. Auflösung: 3840 x 2160 @60Hz
Kabellänge: ca. 10 cm
Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
27.1 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.08 kg
Bruttogewicht:
0,08
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.44
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Mobile Computing
>
Konverter USB -> Audio/Video
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Adapter & Konverter
>
Konverter USB -> Audio/Video
Weitere Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
,
Adapter HDMI
,
HDMI Adapter
,
Adapterkabel HDMI
,
HDMI Adapterkabel
,
USB HDMI Adapter
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
USB-C HDMI Adapter
,
usb anschlusskabel
,
usbdisplay
,
grafikadapter
,
Adapter
,
typc
,
MAC
,
Konverter
,
usbc
,
monitoradapter
,
usb3
,
usb3.1
,
VideoAdapter
,
HDMI
,
displayadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 21,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, + 1x Typ C PD, ST/BU
ROLINE
12.03.3211
€ 50,83*
Ähnlich
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU 4K2K
ROLINE
12.03.3210
€ 27,85*
Ähnlich
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU, 0,13 m
ROLINE
12.03.3212
€ 33,45*
Ähnlich
VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
VALUE
12.99.3210
€ 19,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.