Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU, 0,13 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU, 0,13 m
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU, 0,13 m
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU, 0,13 m
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU, 0,13 m
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU, 0,13 m
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU, 0,13 m
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU, 0,13 m
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU, 0,13 m
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3212
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3212
EAN/GTIN:
     7630049610408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss einen Monitor oder Projektor mit HDMI Schnittstelle an - mit einer maximalen Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz; Das flache Silikon-Kabel sorgt für maximale Flexibilität!

  • USB 3.1 Typ C zu HDMI Kabeladapter
  • Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr Display auf einen HDMI-fähigen Fernseher oder Monitor zu spiegeln oder zu erweitern
  • Tragbares, kompaktes Design
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: HDMI-Buchse und Typ C Stecker
  • Kabellänge: ca. 13 cm

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.13 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
9.6 mm
Breite:
21.1 mm
Tiefe:
143 mm
Gewicht:
16.4 g
Verpackungshöhe:
4 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.025 kg
Bruttogewicht:
0,025
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.45
Weitere Suchbegriffe: Externe Grafikkarte, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, Silikonkabel, Adapter, typc, grafikadapter, Delivery, Kabeladapter, USB 3.1, Typ C, SuperSpeed, displayadapter, Kabel, HDMI, VideoAdapter, monitoradapter, usbdisplay, Konverter, Power, usb3, PD, usbc, usb3.1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3224
ab € 15,15*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3211
ab € 32,68*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3210
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.