Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU 4K2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU 4K2K
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU 4K2K
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU 4K2K
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU 4K2K
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU 4K2K
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3210
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3210
EAN/GTIN:
     7611990141678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss einen Monitor oder Projektor mit HDMI Schnittstelle an!

  • USB 3.1 Typ C zu HDMI Kabeladapter
  • Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr Display auf einen HDMI-fähigen Fernseher oder Monitor zu spiegeln oder zu erweitern
  • Tragbares, kompaktes Design
  • Kein zusätzliches Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: HDMI-Buchse und Typ C Stecker
  • Kabellänge: ca. 10 cm
  • USB 3.1 Type C Video output 4K2K@30hz resolution
  • USB 3.1 Type C Video output 4K2K@60hz resolution
  • Treiberlos

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
silberfarben
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
13 mm
Breite:
38 mm
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
39 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.032 kg
Bruttogewicht:
0,032
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.44
Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-c hdmi adapter, usbdisplay, SuperSpeed, Konverter, usb3.1, HDMI, PD, VideoAdapter, Power, grafikadapter, usb3, typc, monitoradapter, USB 3.1, Kabeladapter, Delivery, Kabel, Adapter, Typ C, usbc, displayadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3224
ab € 15,65*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3211
ab € 36,51*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3212
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.