Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-D
>
Artikel
VALUE HDMI T-Adapter HDMI - HDMI Mini + HDMI Micro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-12.99.3166
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
12.99.3166
EAN/GTIN:
7630049616165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-D
Mini HDMI Kabel auf Micro HDMI
HDMI T-Adapter mit HDMI Buchse und Mini/Micro HDMI Steckern zum Anschluss von Smartphone, Tablet oder Digitalkamera an einen Monitor oder TV-Bildschirm.
HDMI T-Adapter mit HDMI-Buchse auf Mini- und Micro-HDMI-Stecker
Mikro-HDMI (Typ D) auf der linken Seite und Mini-HDMI (Typ C) auf der rechten Seite.
Max. Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz
Mit Ethernet - HDMI Ethernet Kanal (HEC)
Audio-Rückkanal
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI Buchse
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ C (Mini) | HDMI Typ D (Micro)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
11.5 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Audio/Video-Kabel
>
HDMI Adapter
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Mobile Computing
>
Smartphone Zubehör
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Mobile Computing
>
Tablet Zubehör
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Adapter & Konverter
>
VGA / DVI / HDMI / DP Adapter
Weitere Suchbegriffe:
hdmi kabel typ-c auf typ-d
,
apple
,
Buchse
,
Kabel
,
phone
,
actioncam
,
Konverter
,
ipad
,
HDMIkabel
,
monitoradapter
,
VideoAdapter
,
grafikadapter
,
adapter
,
TabletPC
,
Smartphone
,
mac
,
iphone
,
Adapter
,
smartphone
,
displayadapter
,
HDMI
,
Tablet
,
cell
,
videoadapter
,
hdmi
,
handheld
,
mda
,
mobile
,
kamera
,
Ebook
,
bildschirmadapter
,
tablet
,
ipod
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI BU - Micro HDMI ST, 0,22 m
ROLINE
11.04.5584
€ 9,47*
Ähnlich
VALUE HDMI Adapter HDMI - HDMI Mini, BU/ST
VALUE
12.99.3152
€ 3,81*
Ähnlich
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI BU - Micro HDMI ST, 0,15 m
VALUE
11.99.5584
€ 6,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.