Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Adapterkabel DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, Aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Adapterkabel DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, Aktiv
VALUE Adapterkabel DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, Aktiv
VALUE Adapterkabel DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, Aktiv
VALUE Adapterkabel DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, Aktiv
VALUE Adapterkabel DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, Aktiv
VALUE Adapterkabel DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, Aktiv
VALUE Adapterkabel DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, Aktiv
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3153
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3153
EAN/GTIN:
     7611990146024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse einen DVI-Monitor anschliessen? Oder ein Anzeigegerät mit VGA-Eingang? Oder ein TV-Gerät mit HDMI-Anschluss? Dann ist das VALUE Adapterkabel DisplayPort - VGA / DVI / HDMI die Lösung für Sie.

  • Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt.
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz
  • Adapter mit DisplayPort-Stecker und VGA-, DVI- und HDMI-Buchse.

  • Hinweis: Der DisplayPort-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte). Und nur jeweils ein einziger Ausgang ist verfügbar (VGA oder DVI oder HDMI).

Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters?

Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-VGA/DVI/HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA Buchse, DVI Buchse, HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A | DVI-I 24+5 | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
87 x 40 x 60
Höhe:
16 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
87 mm
Gewicht:
50.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.06 kg
Bruttogewicht:
0,06
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.