Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 3 m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 3 m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 3 m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 3 m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5535
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5535
EAN/GTIN:
     7611990168965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Bildschirm

DVI-Kabel mit beidseitigem DVI-D-Stecker in "dual link"-Version für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT-Monitor

  • DVI Standard-Kabel für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT- Monitor.
  • Zum rein digitalen Anschluss (DVI-Monitor - DVI-Grafikkarte) mit beidseitigem DVI-D-Stecker, "dual link"-Version
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DVI-Kabel (dual link)
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
277.1 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.235 kg
Bruttogewicht:
0,235
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.16
Weitere Suchbegriffe: Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, dvi kabel 24+1, dvi kabel, dvi kabel 3 meter, kabel, stecker, dvi-d, anschlusskabel, bildschirmkabel, DVIkabel, Kabel, displaykabel, dual-link, Monitorkabel, monitorkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5521
ab € 3,89*
Ähnlich
VALUE
11.99.5595
ab € 13,26*
Ähnlich
VALUE
11.99.5525
ab € 4,90*
Ähnlich
VALUE
11.99.5555
ab € 8,40*
Ähnlich
VALUE
11.99.5556
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.