Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE PCIe x1 SATA III 6Gbps AHCI 2Port Low Profile Host Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE PCIe x1 SATA III 6Gbps AHCI 2Port Low Profile Host Adapter
ROLINE PCIe x1 SATA III 6Gbps AHCI 2Port Low Profile Host Adapter
ROLINE PCIe x1 SATA III 6Gbps AHCI 2Port Low Profile Host Adapter
Artikel-Nr.:
     C3444-15.06.2148
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     15.06.2148
EAN/GTIN:
     7630049628489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte

Erweitern Sie Ihren PC um zwei interne SATA III Schnittstellen

  • 2-Port 6Gbit/s SATA III AHCI Adapter für PCIe Gen2 x1
  • Entspricht der PCI Express Spezifikation 2.0
  • Kompatibel zu der Serial ATA Spezifikation 3.0
  • Bietet SATA III Datentransferraten von bis zu 6 Gbit/s
  • Zum Anschluss von u.a. SATA Festplatten oder optischen Laufwerken wie Blu-Ray-Laufwerken
  • Unterstützt ATA und ATAPI Befehle sowie Native Command Queuing (NCQ)
  • Unterstützt auch Low Profile PCI (Low Profile PCI Slotblech im Lieferumfang)
  • Anschlüsse: 2x interne SATA III
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Schnittstellenkarten
Produkttyp:
PCI-Express-Adapterkarte
Lieferumfang:
Adapter, Low Profile PCI Slotblech, Bedienungsanleitung
Bus-System:
PCI Express
SATA Schnittstelle:
ja
Bauhöhe:
Full Profile
Installationsanleitung / Handbuch:
ja
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Gewicht:
43.2 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.18 kg
Bruttogewicht:
0,18
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.02
Weitere Suchbegriffe: sata controller pcie, sata controller, Controller, intern, Schnittstellenkarte, I/OKarte, InterfaceCards, SATAIII, PCIExpress
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.