Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 4-Port Hub mit Repeater, 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 4-Port Hub mit Repeater, 12 m
ROLINE USB 2.0 4-Port Hub mit Repeater, 12 m
ROLINE USB 2.0 4-Port Hub mit Repeater, 12 m
ROLINE USB 2.0 4-Port Hub mit Repeater, 12 m
ROLINE USB 2.0 4-Port Hub mit Repeater, 12 m
ROLINE USB 2.0 4-Port Hub mit Repeater, 12 m
Artikel-Nr.:
     C3444-12.04.1085
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.04.1085
EAN/GTIN:
     7611990188185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Hub
usb extender usb 2
usb extender

Der handliche Hub mit 12m langem USB-Anschlusskabel ermöglicht den Anschluss von bis zu vier USB Peripheriegeräten in größerer Entfernung vom PC. Damit ist der Anwender vom Standort der anzuschließenden Geräte (z.B. Drucker) fast unabhängig.

Die Stromversorgung erfolgt über die USB-Schnittstelle vom PC bzw. bei stromhungrigen Geräten kann ein optionales Netzteil (5VDC, 2A) angeschlossen werden.
Wer USB Geräte in noch größerer Entfernung anschließen will, kann die Verlängerung mit einem USB 2.0 Repeater Kabel um weitere 12 m erweitern. Die Aktive USB 2.0 Verlängerung kann mit bis zu vier Erweiterungskabeln in Reihe geschaltet werden; das ergibt eine Gesamtlänge von bis zu 60 m.
Das USB 2.0 Repeater Kabel (ausschließlich geeignet für 12.04.1085) ist unter 12.04.1086 erhältlich.

  • Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um weitere zwölf Meter
  • Die Verlängerung verhält sich wie ein USB Hub
  • Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate
  • Stromversorgung erfolgt über die Schnittstelle vom PC

Die Aktive USB 2.0 Verlängerung kann mit bis zu 4 Erweiterungskabeln 12.04.1086 in Reihe geschaltet werden; das ergibt eine Gesamtlänge von bis zu 60 m.

Technische Daten:
  • 4x USB 2.0 Ports
  • Plug & play, kein zusätzlichen Treiber notwendig
  • Kabellänge: 12 m
  • Gehäuseabmessungen: 81.7 x 41 x 16.7 mm
  • Stecker: 1x USB Type A und 4x USB Type A Buchsen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB Hub
Farbe:
weiß
Länge:
12 m
Lieferumfang:
Kabel mit Hub
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
4 x USB A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
5-fach kaskadierbar
Höhe:
16.7 mm
Breite:
81.7 mm
Tiefe:
41 mm
Gewicht:
507.8 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.503 kg
Bruttogewicht:
0,503
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.22
Weitere Suchbegriffe: roline usb extender, USBVerlängerungskabel, USBextender, USB, Verlängerung, Kabel, Repeater
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.04.1086
ab € 27,22*
Zubehör
ROLINE
11.02.8719
ab € 2,78*
Zubehör
ROLINE
11.02.8818
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.