Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8719
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8719
EAN/GTIN:
     7611990182404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
roline usb kabel 1,8 m

USB Kabel mit einem Typ A und einem USB Mini Anschluss.

  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Mini USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ 5-pin Mini Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ 5-pin Mini
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
68.3 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.049 kg
Bruttogewicht:
0,049
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.03
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Mini B, 5-polig, Hi-Speed, kabel, stecker, HighSpeed, USBKabel, anschlusskabel, USB, Mini-B, Kabel, USBKABEL
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8708
ab € 2,09*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8730
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.