Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5580
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5580
EAN/GTIN:
     7611990190027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C

HDMI-Kabel mit HDMI-Typ-A Stecker und Mini-HDMI-Typ-C Stecker zur Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • Kabel mit HDMI 19 Stecker und Mini HDMI Stecker
  • Max. Auflösung von 1920 x 1080 Pixel @60Hz, 3840 x 2160 Pixel @30Hz
  • Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Mini HDMI High Speed with Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ C (Mini)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
50.8 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.062 kg
Bruttogewicht:
0,062
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.19
Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb kabel 2m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, TFTkabel, FullHD, Laptopkabel, PS3kabel, hdtv, BluRaykabel, anschlusskabel, Blu-Ray-Player-kabel, HDMIkabel, OLEDkabel, LCDkabel, highspeed, Monitorkabel, HDMI, monitorkabel, Spielekonsolenkabel, PS4kabel, Mini-HDMI-Typ-C, kabel, hdmi, stecker, 1080p, DVDkabel, hdmi1.4, Beamerkabel, bildschirmkabel, ethernet, displaykabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,89* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5568
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.