Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionell...
Optimale Ladelösung Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden bis zu 60 W / 3 A und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 5 Gbit/s. Robust und langlebig Durch...
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker...
Das CABLE-Display ist mit einem LCD-Display ausgestattet, mit dem Sie die Ladeleistung in Echtzeit überwachen können. Das 2 Meter lange Kabel ist mit USB-C-zu-USB-C-Anschlüssen ausgestattet, sodass...
Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen. Anthra Line USB 3.2-Ka...
ANRUFE UND VIDEOAUFNAHMEN IN GESTOCHEN SCHARFER HD-BILDQUALITÄT Präsentieren Sie sich im besten Licht bei Videogesprächen und nehmen Sie hochwertige Videos auf mit der C920s Webcam. Die Kamera ermö...
Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B.Tablet oder Smartphone). Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt Das USB-C™-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die ...
USB 3.2 Gen.2x2 Anschlusskabel, SuperSpeed USB 20Gb/s kompatibel USB Typ-C Stecker an USB Typ-C Stecker gemäß IEC 62680-1-3:2021 Standard Zum Anschluss von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mi...
Dauerhaftes USB 2.0 Typ C Kabel | Aramidfaser | EMV Schutz | TPE KabelDieses USB-C-Kabel widersteht den täglichen Belastungen beim Aufladen und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte. Dieses robuste ...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port.