Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Adapterkabel 4 pol. HDD / SATA, 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Adapterkabel 4 pol. HDD / SATA, 0,15 m
ROLINE Adapterkabel 4 pol. HDD / SATA, 0,15 m
ROLINE Adapterkabel 4 pol. HDD / SATA, 0,15 m
ROLINE Adapterkabel 4 pol. HDD / SATA, 0,15 m
ROLINE Adapterkabel 4 pol. HDD / SATA, 0,15 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.03.1055
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.03.1055
EAN/GTIN:
     7611990148547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4 Pol PC Stromkabel
Leistungskabel
Motorkabel
S-ATA Kabel

ROLINE Interne Stromversorgung

  • Adapterkabel zur Umsetzung der 4 pol. HDD Schnittstelle auf den S-ATA Anschluss;
  • 4 pol. HDD ST / S-ATA;
  • Länge 15cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel, intern
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
0.15 m
Anschlüsse:
Molex 4-pin (BIG) Stecker / SATA 15-polig (Power) Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Molex 4-pin (BIG)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
SATA 15-polig (Power)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Gewicht:
12.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.019 kg
Bruttogewicht:
0,019
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.55
Weitere Suchbegriffe: SATA Kabel, SATA Stromadapter, S-ATA Powerkabel, S-ATA Stromkabel, SATA Powerkabel, SATA Stromkabel, s-ata kabel, intern, kabel, Stromkabel, stecker, powercord, anschlusskabel, Powercables, PC-Kabel, Kabel, PC Kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.03.1060
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.