Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker-Sauger (nass/trocken, Staubklasse L) mit 20l-Behälter, Steckdose und autom. Filterabreinigung bei Arbeiten mit mittlerer Staubemission


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C3204-020198
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     020198
EAN/GTIN:
     4011240020198
MD22
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Elektrowerkzeugsauger mit automatischer Filterabreinigung (in den Arbeitspausen) , für den universellen Einsatz in der Industrie, in der Werkstatt und auf der Baustelle. Geeignet für Bohr-, Schleif-, Fräs- und Sägearbeiten mit Holz, Beton, Stein, Zement, bei normaler Staubentwicklung. Antistatisch vorbereitet. Zum Einsatz mit oder ohne Filterbeutel. Mit integrierter Steckdose für Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Großer Fußschalter für Ein-/ Ausschalten und Einschaltautomatik für das E-Werkzeug. Zusätzlich ausgestattet mit einer Ausblasfunktion. Das wackelfreie Zubehördepot, Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung sowie die seitliche Parkposition für das Saugzubehör ermöglichen das einfache Tragen auf der Baustelle und ordentliches Verstauen beim Transport.
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
69 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Behältervolumen:
32 l
Max. Unterdruck:
259 mbar
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
true
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Maschinengewicht:
9.6 kg
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,39*
€ 425,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,92*
€ 422,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,29*
€ 399,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,90*
€ 381,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,09*
€ 345,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
416106
ab € 114,83*
Zubehör
Electrostar
508580
ab € 7,47*
Zubehör
Electrostar
425719
ab € 17,66*
Zubehör
Electrostar
425726
ab € 21,81*
Zubehör
Electrostar
426594
ab € 11,16*
Zubehör
Electrostar
434773
ab € 27,07*
Zubehör
Electrostar
402413
ab € 63,31*
Zubehör
Electrostar
440941
ab € 23,38*
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 16,69*
Zubehör
Electrostar
014142
ab € 30,36*
Zubehör
Electrostar
016603
ab € 74,15*
Zubehör
Electrostar
016542
ab € 78,65*
Zubehör
Electrostar
044705
ab € 63,73*
Zubehör
Electrostar
015859
ab € 40,04*
Zubehör
Electrostar
413464
ab € 45,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.