Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sauger (nass/trocken, Staubklasse H-Asbest) mit 35l-Behälter, iPulse-Filterabreinigung, Smartfix und Antistatik-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD23
MD25
Artikel-Nr.:
     C3204-018645
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     018645
EAN/GTIN:
     4011240018645
MD22
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Zum Absaugen von asbesthaltigen Feinstäuben direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle (Staubrückhaltevermögen mind. 99,995 % gem. Staubklasse "H-Asbest"). "iPulse"-Technologie mit intelligenter Impuls-Filterabreinigung sorgt für permanent freie Filter ohne Leistungseinbuße und Arbeitsunterbrechung. Ausstattung: Schnellläufermotor 1200 W, Reling zur Befestigung von Werkzeugboxen, Vorwahlschalter für Schlauchdurchmesser (35, 27 und 21 mm) inkl. 2-stufiger Drehzahlregulierung, Saugschlauch mit Nebenluftring, 2x Edelstahlrohre/-Griffrohre, Bodendüse 30 (BG-konforme Ausführung), Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Filter-Kontrollleuchte, Fahrbügel, Tragegriff mit Kabelhaken, Schlauchfixierung mittels 2 Klettbändern, elektronische Volumenstromüberwachung mit optischer und akustischer Warnfunktion, Drehschieber für flexiblen Einsatz von Vliesfilterbeutel und PE-Entleerbeutel, staubfreier Transport durch elastischen TPE-Verschluss am Ansaugstutzen, Sanftanlauf und Nachlauf, Wasserstandserkennung, Antistatisch vorbereitet, 6 Halterungen für wackelfreie Zubehörfixierung + Parkposition für Bodendüse.
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
35 l
Anzahl der Saugmotoren:
1
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
true
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Max. Unterdruck:
265 mbar
Luftmenge pro Saugmotor:
70 l/s
Maschinengewicht:
16.8 kg
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
H
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 747,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,02*
€ 1.061,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,41*
€ 1.039,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,27*
€ 974,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,92*
€ 935,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,55*
€ 889,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
416106
ab € 114,51*
Zubehör
Electrostar
508580
ab € 7,47*
Zubehör
Electrostar
425719
ab € 17,60*
Zubehör
Electrostar
425726
ab € 21,83*
Zubehör
Electrostar
426594
ab € 11,15*
Zubehör
Electrostar
434773
ab € 26,99*
Zubehör
Electrostar
402413
ab € 63,51*
Zubehör
Electrostar
440941
ab € 23,29*
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 16,74*
Zubehör
Electrostar
014142
ab € 30,59*
Zubehör
Electrostar
016603
ab € 74,13*
Zubehör
Electrostar
016542
ab € 78,64*
Zubehör
Electrostar
044705
ab € 63,91*
Zubehör
Electrostar
015859
ab € 40,12*
Zubehör
Electrostar
445137
ab € 44,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.