Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sauger (nass/trocken, Staubklasse M) mit 35l-Behälter, iPulse-Filterabreinigung, Smartfix und Antistatik-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD23
MD25
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C3204-018638
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     018638
EAN/GTIN:
     4011240018638
MD22
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Zum Absaugen von gesundheitsgefährdenden Feinstäuben direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle (Staubrückhaltevermögen mind. 99,99 % gem. Staubklasse "M"). "iPulse"-Technologie mit intelligenter Impuls-Filterabreinigung sorgt für permanent freie Filter ohne Leistungseinbuße und Arbeitsunterbrechung. Ausstattung: Schnellläufermotor 1600 W, Reling zur Befestigung von Werkzeugboxen, Vorwahlschalter für Schlauchdurchmesser (35, 27 und 21 mm) inkl. 2-stufiger Drehzahlregulierung, Saugschlauch mit Nebenluftring, 2x Edelstahlrohre/-Griffrohre, Bodendüse 30 (BG-konforme Ausführung), Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Filter-Kontrollleuchte, Fahrbügel, Tragegriff mit Kabelhaken, Schlauchfixierung mittels 2 Klettbändern, elektronische Volumenstromüberwachung mit optischer und akustischer Warnfunktion, Drehschieber für flexiblen Einsatz von Vliesfilterbeutel und PE-Entleerbeutel, staubfreier Transport durch elastischen TPE-Verschluss am Ansaugstutzen, Sanftanlauf und Nachlauf, Wasserstandserkennung, Antistatisch vorbereitet, 6 Halterungen für wackelfreie Zubehörfixierung + Parkposition für Bodendüse.
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
75 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Behältervolumen:
35 l
Max. Unterdruck:
280 mbar
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
true
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Maschinengewicht:
16.8 kg
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
M
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 638,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,01*
€ 906,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,65*
€ 886,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,85*
€ 835,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,24*
€ 802,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,70*
€ 760,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
416106
ab € 114,51*
Zubehör
Electrostar
508580
ab € 7,47*
Zubehör
Electrostar
425719
ab € 17,60*
Zubehör
Electrostar
425726
ab € 21,83*
Zubehör
Electrostar
426594
ab € 11,15*
Zubehör
Electrostar
434773
ab € 26,99*
Zubehör
Electrostar
402413
ab € 63,51*
Zubehör
Electrostar
440941
ab € 23,29*
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 16,74*
Zubehör
Electrostar
014142
ab € 30,59*
Zubehör
Electrostar
016603
ab € 74,13*
Zubehör
Electrostar
016542
ab € 78,64*
Zubehör
Electrostar
044705
ab € 63,91*
Zubehör
Electrostar
015859
ab € 40,12*
Zubehör
Electrostar
445137
ab € 44,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.