Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.11,5mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000863875
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863875
EAN/GTIN:
     4015448760085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.11,5mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ W · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe wie Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Hütten-Kupfer, silumin, Elektron, Zamak, Kunststoffen (weich), Blei und Holz Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in Al Knetleg.: 0,29mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
11,5 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Spirallänge:
94 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
W
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ w, din 338, din 338 11,50mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,58*
€ 12,33*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 12,37*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,99*
ab € 10,25*
€ 13,11*
52 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 6,90*
ab € 9,21*
€ 13,38*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,50*
ab € 10,83*
€ 14,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 35 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 45 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863872
ab € 6,58*
Ähnlich
PROMAT
4000863873
ab € 6,57*
Ähnlich
PROMAT
4000863871
ab € 5,53*
Ähnlich
PROMAT
4000863874
ab € 7,47*
Ähnlich
PROMAT
4000863877
ab € 10,07*
Ähnlich
PROMAT
4000863876
ab € 9,63*
Ähnlich
PROMAT
4000863878
ab € 10,43*
Ähnlich
PROMAT
4000863918
ab € 42,84*
Ähnlich
PROMAT
4000863919
ab € 87,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.