Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.11mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1189559
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863874
EAN/GTIN:
     4015448760078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.11mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ W · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe wie Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Hütten-Kupfer, silumin, Elektron, Zamak, Kunststoffen (weich), Blei und Holz Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in Al Knetleg.: 0,28mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
11 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Spirallänge:
94 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
W
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ w, din 338, din 338 11mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 7,52*
€ 9,91*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,77*
€ 9,96*
3 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,97*
€ 10,10*
5 Tage
5
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 8,76125*
€ 11,00125*
5 Tage
5
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,83*
€ 11,25*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,52* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 49,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863872
ab € 6,57*
Ähnlich
PROMAT
4000863873
ab € 6,60*
Ähnlich
PROMAT
4000863871
ab € 5,50*
Ähnlich
PROMAT
4000863875
ab € 9,14*
Ähnlich
PROMAT
4000863877
ab € 10,07*
Ähnlich
PROMAT
4000863876
ab € 9,57*
Ähnlich
PROMAT
4000863878
ab € 10,42*
Ähnlich
PROMAT
4000863918
ab € 42,57*
Ähnlich
PROMAT
4000863919
ab € 87,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.