Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019090388 Herst.-Nr.: 4000863875 EAN/GTIN: 4015448760085 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.11,5mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT HSS · DIN 338 · Typ W · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe wie Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Hütten-Kupfer, silumin, Elektron, Zamak, Kunststoffen (weich), Blei und Holz Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in Al Knetleg.: 0,29mm/U Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019103 | HerstellerNr: | 4000863875 | Werksnummer: | 4000863875 | Länge netto mm: | 140,00 | Breite netto mm: | 15,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Nenn-Ø 11,5 mm | Norm: | DIN 338 | Produktart: | Spiralbohrer HSS | Ausfuehrung: | profilgeschliffen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 9,74* | € 13,13* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,37* | € 13,22* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 10,21* | € 13,44* | | | | | | 51 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 9,18* | € 13,47* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 11,15* | € 14,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|