Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.12,5mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000863877
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863877
EAN/GTIN:
     4015448760108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.12,5mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ W · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe wie Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Hütten-Kupfer, silumin, Elektron, Zamak, Kunststoffen (weich), Blei und Holz Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in Al Knetleg.: 0,31mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12,5 mm
Gesamtlänge:
151 mm
Spirallänge:
101 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
W
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ w, din 338, din 338 12,5mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,76*
€ 13,71*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 10,33*
€ 13,75*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,99*
ab € 11,71*
€ 14,91*
52 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 6,90*
ab € 10,07*
€ 15,20*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,50*
ab € 12,41*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 45 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863872
ab € 6,58*
Ähnlich
PROMAT
4000863873
ab € 6,57*
Ähnlich
PROMAT
4000863871
ab € 5,53*
Ähnlich
PROMAT
4000863875
ab € 9,09*
Ähnlich
PROMAT
4000863874
ab € 7,47*
Ähnlich
PROMAT
4000863876
ab € 9,63*
Ähnlich
PROMAT
4000863878
ab € 10,43*
Ähnlich
PROMAT
4000863918
ab € 42,84*
Ähnlich
PROMAT
4000863919
ab € 87,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.