Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ W Nenn-D. 11 mm HSS profilgeschliffen Zylinders


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ W Nenn-D. 11 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ W Nenn-D. 11 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ W Nenn-D. 11 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
Artikel-Nr.:
     1955B-2019090745
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863874
EAN/GTIN:
     4015448760078
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.11mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT HSS · DIN 338 · Typ W · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe wie Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Hütten-Kupfer, silumin, Elektron, Zamak, Kunststoffen (weich), Blei und Holz Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in Al Knetleg.: 0,28mm/U
Weitere Informationen:
eClassID:
21019103
HerstellerNr:
4000863874
Werksnummer:
4000863874
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 11 mm
Norm:
DIN 338
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
profilgeschliffen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 10,00*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,77*
€ 10,05*
1 Tag
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,01*
€ 10,20*
4 Tage
5
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 8,80125*
€ 11,16125*
Lager 1955
5
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 11,41*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 57,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863872
ab € 6,58*
Ähnlich
PROMAT
4000863873
ab € 6,57*
Ähnlich
PROMAT
4000863871
ab € 5,53*
Ähnlich
PROMAT
4000863875
ab € 9,09*
Ähnlich
PROMAT
4000863877
ab € 10,07*
Ähnlich
PROMAT
4000863876
ab € 9,63*
Ähnlich
PROMAT
4000863878
ab € 10,43*
Ähnlich
PROMAT
4000863918
ab € 42,84*
Ähnlich
PROMAT
4000863919
ab € 87,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.