Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Mosel Gr.10 grün/schwarz EN 388 10 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-596720
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371880
EAN/GTIN:
     4015448718406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuhe Mosel Gr.10 grün/schwarz EN 388 10 PA

nach EN 388 · Kat. II · Material: 18er Teilung, High Density Polyethylen (Abkürzung HDP) mit Glasfaser · mit Nitrilschaumbeschichtung und Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge · Schnittschutzlevel B · angenehmer Tragekomfort · perfekte Passform und Griffsicherheit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 2 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
240 mm
Farbe:
grün/schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge
Material:
HDPE/Glasfaser/Nitrilschaum
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,11*
9 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,12*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,21*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 3,55*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,91*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,23* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371881
ab € 2,22*
Ähnlich
PROMAT
4000371877
ab € 2,23*
Ähnlich
PROMAT
4000371878
ab € 2,22*
Ähnlich
PROMAT
4000371879
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.