Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Mühlheim II Super Gr.9 gelb EN 388/407/12477 6PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-161951
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371217
EAN/GTIN:
     4015448588573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh

Schweißerhandschuhe Mühlheim II Super Gr.9 gelb EN 388/407/12477 6PA

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung A · Kat. II · Material: Qualitäts- Rindnarben-/Spaltleder · komplett gefüttert · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder mit hoher Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
2
Farbe:
gelb
Marke:
PROMAT
PSA-Kategorie:
II
Ausführung:
komplett gefüttert
Material:
Rindnarben-/Spaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, hitzehandschuh, Abriebfestigkeit Level 2, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Hitzehandschutz, Mühlheim II Super, NOW, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 3
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
389
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 6,44*
3 Tage
319
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,02*
€ 6,48*
1 Tag
303
6
pro Paar
€ 5,59*
ab € 5,41*
€ 6,92*
6 Tage
432
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 7,01*
2 Tage
426
6
pro Paar
€ 4,99*
ab € 5,65*
€ 7,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 38,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371210
ab € 2,39*
Ähnlich
PROMAT
4000371212
ab € 3,12*
Ähnlich
PROMAT
4000371211
ab € 3,09*
Ähnlich
PROMAT
4000371213
ab € 4,69*
Ähnlich
PROMAT
4000371219
ab € 4,69*
Ähnlich
PROMAT
4000371218
ab € 4,64*
Ähnlich
PROMAT
4000371214
ab € 3,64*
Ähnlich
PROMAT
4000371215
ab € 5,00*
Ähnlich
PROMAT
4000371216
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.