Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Hybrid-Polymer transp.300g Kartusche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000353973
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353973
EAN/GTIN:
     4015448551348
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff

1K-Hybrid-Polymer transp.300g Kartusche PROMAT CHEMICALS

MS Polymer-Basis · bleibt elastisch mit hoher Festigkeit, kann somit dynamische Belastungen wie z. B. Stöße und Vibrationen ausgleichen · beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw. · kann in den meisten Fällen ohne Primer verarbeitet werden · zur Anwendung in Maschinen- und Getriebebau, Motoren- und Elektroindustrie, Bergbau, Schifffahrtsindustrie, Automobilbereich, Lebensmittelindustrie etc. · für Blechverklebungen, Gummi-, Holz- und Kunststoffverklebungen, Versiegelung, Nahtabdichtung, Reparatur-Bereiche usw. · überlackierbar und überstreichbar, nass auf nass anwendbar · frei von Isocyanat und Silikon · temperaturbeständig von -40 bis +100°C Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Std. · Chemische Basis: MS Polymer · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
300 g
Gebinde:
Kartusche
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - H-Sätze:
EUH208 - Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reak | EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer-Dichtstoff, komponentenkleber, Dichtstoff, Hybrid, Hybrid-Polymer, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Montagekleber, NOW, Polymer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,22*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,06*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,63*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,91*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,46*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,65*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,89*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,08*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.