| | | | Übersicht | "Gewindetülle"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 5,51* pro Stück |
| |
Einschraubschlauchtülle, G 1/2, für Schlauch LW 9 mm, SW 24, MS (20 Angebote) Einschraubschlauchtülle, G 1/2 a., für Schlauch LW 9 mm, SW 24, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C |
|
ab € 1,04* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,34* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,31* pro Stück |
| |
Einschraubschlauchtülle, G 1/2, für Schlauch LW 19 mm, SW 24, MS (8 Angebote) Einschraubschlauchtülle, G 1/2 a., für Schlauch LW 19 mm, SW 24, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C |
|
ab € 2,29* pro Stück |
| |
Einschraubschlauchtülle, G 1/4, für Schlauch LW 9 mm, SW 17, MS (18 Angebote) Einschraubschlauchtülle, G 1/4 a., für Schlauch LW 9 mm, SW 17, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C |
|
ab € 0,60* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,88* pro Stück |
| |
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 10 (9 Angebote) Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 10, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C |
|
ab € 0,78* pro Stück |
| |
Einschraubschlauchtülle, G 3/4, für Schlauch LW 19 mm, SW 32, MS (18 Angebote) Einschraubschlauchtülle, G 3/4 a., für Schlauch LW 19 mm, SW 32, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C |
|
ab € 1,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,79* pro Stück |
| |
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 13 (19 Angebote) Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 13, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C |
|
ab € 0,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,12* pro Stück |
| |
|
|
ab € 14,16* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Gewindetülle | | | Gewindetülle – Die Schlauchtülle mit Gewindestutzen
Die Gewindetülle ist ein speziell gefertigtes Rohrstück aus Messing oder Edelstahl. Es dient als Verbinder zwischen Schläuchen oder am Anfang beziehungsweise Ende eines Schlauchsystems und findet unter anderem bei der Verwendung von Kompressoren seinen Einsatz. Die Verbindung mittels einer Gewindetülle ist für den dauerhaften Einsatz geeignet, da sie schwer zu lösen ist. Die erhältlichen Maße des Gewindes und des Innenkonus ermöglichen die individuelle Auswahl.
Das Funktionsprinzip
Die Gewindetülle gehört zu den Schlauchverbindern. Diese technischen Elemente dienen der Verbindung zweier Schläuche oder der Verbindung am Anfang oder Ende eines Schlauches. Ihr Nutzen liegt in der Verlängerung einer Leitung, daher werden sie gern für die Reparatur von Schläuchen verwendet. Die Gewindetülle als Spezialform der Schlauchverbinder verfügt über einen Ein- und einen Ausgang und kann nicht für die Verzweigung einer Schlauchleitung genutzt werden. Eine eingesetzte Gewindetülle fixiert die Schläuche fest miteinander und dichtet sie dauerhaft ab. Diese Verbindung ist nicht für ein häufiges Lösen oder Bewegen geeignet. Soll die Schlauchverbindung einfach zu lösen und für eine häufige Bewegung geeignet sein, so empfiehlt sich der Einsatz einer Schlauchkupplung.
Die Gewindetülle besteht aus
- einem Gewindestutzen mit definiertem Gewinde,
- einem Innenkonus für definierte Schlauchdurchmesser und
- einem Einschraubteil.
Der Schlauch sollte dick und elastisch sein, da er auf den Innenkonus geschoben wird. Die spezielle Formgebung des Konus weitet den Schlauch und hält ihn zuverlässig fest. Hierfür muss der Schlauch den Innenkonus komplett bedecken. Für die Montage empfiehlt sich, den Schlauch etwas länger zu wählen um die benötigte Schlauchlänge nach dem Überziehen zu erhalten. Zur Demontage muss der Schlauch aufgeschnitten werden.
Die Auswahl nach Maß und Material
Die Gewindetülle kann in diversen Maßen angefertigt sein. Diese Maße sollte für die Auswahl unbedingt beachtet werden. Der Gewindestutzen ist in einer Vielzahl von normierten Gewindemaßen erhältlich. Der Innenkonus wird durch die möglichen Schlauchdurchmesser definiert. Sie reichen von zwei bis hin zu einhundert Millimetern. Die Gewindetüllen decken durch diese standardisierten Maße den größten Teil der Einsatzmöglichkeiten ab.
Neben der Charakterisierung durch die Gewindemaße und möglichen Schlauchdurchmesser, ist auch das verwendete Material entscheidend. Die Gewindetüllen sind aus Edelstahl, Messing und vernickeltem Messing erhältlich. Besonders korrosionsresistent sind Edelstahl- Gewindetüllen.
|
|
| | | |