Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschluss MS G 1/4 Zoll LW 6 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1186682
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351905
EAN/GTIN:
     4015448720850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel

Schlauchanschluss MS G 1/4 Zoll LW 6 PROMAT

Messing · lösbar · Arbeitsdruck max. 25 bar
Weitere Informationen:
Schlauchweite:
LW 6
Temperaturbereich:
max. 90 °C
für Überwurfmuttern:
G 1/4 ″
Marke:
PROMAT
für Überwurfmuttern mm:
13,16
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 25 bar
REACH - SVHC:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
380
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,00*
4 Tage
285
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,00*
4 Tage
228
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,74*
€ 1,01*
6 Tage
380
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,23*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,929*
€ 1,269*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,45*
Ähnlich
PROMAT
4000351908
ab € 0,90*
Ähnlich
k.A.
4000351906
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.