Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschluss MS G 1/4 Zoll LW 9 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000351906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000351906
EAN/GTIN:
     4015448720867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Messing · lösbar · Arbeitsdruck max. 25 bar
Weitere Informationen:
Schlauchweite:
LW 9
Temperaturbereich:
max. 90 °C
für Überwurfmuttern:
G 1/4 ″
Marke:
PROMAT
für Überwurfmuttern mm:
13,16
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 25 bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,33*
4 Tage
18
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,96*
€ 1,33*
Lager 1690
22
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,33*
4 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,27*
€ 1,76*
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 1,37*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,07*
Ähnlich
PROMAT
4000351905
ab € 0,70*
Ähnlich
PROMAT
4000351908
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.