Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschluss MS G 3/8Zoll LW 9 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Schlauchanschluss MS G 3/8Zoll LW 9 PROMAT
Schlauchanschluss MS G 3/8Zoll LW 9 PROMAT
Schlauchanschluss MS G 3/8Zoll LW 9 PROMAT
Artikel-Nr.:
     1955B-2018822469
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351908
EAN/GTIN:
     4015448720881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchanschluss MS G 3/8 Zoll LW 9 PROMAT Messing · lösbar · Arbeitsdruck max. 25 bar
Weitere Informationen:
eClassID:
37110301
HerstellerNr:
4000351908
Werksnummer:
4000351908
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Messing
Material:
G 3/8 ? LW 9
Produktart:
Schlauchanschluss
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,31*
4 Tage
150
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,31*
2 Tage
140
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,96*
€ 1,33*
Lager 1955
200
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,62*
2 Tage
200
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,68*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,15*
Ähnlich
PROMAT
4000351905
ab € 0,70*
Ähnlich
k.A.
4000351906
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.