Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Silikon weiß 310 ml Kartusche PROMAT chemicals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000340001
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000340001
EAN/GTIN:
     4015448716778
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon

Sanitär-Silikon weiß 310 ml Kartusche PROMAT chemicals

hochwertiger, nach Aushärtung dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff · acetatvernetzend · für Fugenabdichtungen in Sanitärräumen und Küchen, Abdichtungen in Kühlräumen, im Containerbau und in Luftzirkulationssystemen · anwendbar auf allen üblichen Bauuntergründen, Keramik, Emaille, Porzellan, usw. (außer PVC, PE, PP und PTFE) · farbecht, witterungs- und UV-beständig · wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden, ein Vorversuch ist zu empfehlen · Verarbeitungstemperatur: +5 ºC bis +35 ºC · Temperaturbeständigkeit: -60 ºC bis +120 °C Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Std. · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C · Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
310 ml
Vernetzungssystem:
acetatvernetzend
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +200 °C
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff - Lagerklasse:
13
REACH - Flammpunkt °C:
100
REACH - H-Sätze:
EUH208 - Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergisch
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, sanitärsilicon weiß, sanitär silikon, Bausilikon, Dichtmasse, Dichtstoff, Dichtstoffe, Sanitärsilikone, Silikone
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,98*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,22*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,06*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,35*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,63*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,91*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,46*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,65*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,89*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,08*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.