Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschrauber-Verlängerung 3/8", 75 mm, ELORA-7906-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-KRAFT-VERLÄNGERUNG 3/8", 75MM, ELORA-7906-75
IMPACT-KRAFT-VERLÄNGERUNG 3/8", 75MM, ELORA-7906-75
10
3-8
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-7906000755100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     7906000755100
EAN/GTIN:
     4022989091226
Suchbegriffe:
Verlängerung (Kraftschrauber)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz

Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten! Für nähere Informationen schauen Sie bitte unter "Zubehör anzeigen".

Ausführung:
für Maschinenschrauber
Sonderstahl, phosphatiert
Vierkant nach DIN 3121, Form F und G, ISO 1174

Weitere Informationen:
Gewicht:
87 g
Länge:
75 mm
Sicherungsstift:
7893-15
Sicherungsring:
7894-15
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel-verlängerung 3/8, steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 75mm, Verlängerung, Verlängerungen, Impact
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
7883000115100
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
7883000135100
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
7884000115100
ab € 0,79*
Zubehör
Elora
7884000145100
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.