Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsstift für Kraftschraubereinsatz 1/4", ELORA-7883-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-KRAFT-SICHERUNGSSTIFT 1/4", ELORA-7883-11
IMPACT-KRAFT-SICHERUNGSSTIFT 1/4", ELORA-7883-11
7884
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-7883000135100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     7883000135100
EAN/GTIN:
     4022989139423
Suchbegriffe:
Sicherungsstift (Kraftschrauber)
Sicherungsstift für Kraftschrauber
sicherungsstift (kraftschrauber)

Ausführung:
zur Sicherung der Kraftschrauber-Einsätze und Betätigungswerkzeuge
Sicherungsstift aus legiertem Sonderstahl
Sicherungsring aus gummielastischem und ölbeständigem Werkstoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 g
Länge:
13 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsstift, Sicherungsstifte, Impact
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.