Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Drehmomentschlüssel 5-50 Nm 1/2", ELORA-990


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/2", ELORA-971-9MM
VDE-SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/2", ELORA-971-9MM
1000v
12,5
1-2
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0990000001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0990000001000
EAN/GTIN:
     4022989135944
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
VDE-Drehmomentschlüssel

Ausführung:
mit Auslösung und "Klick" Signal
von Hand einstellbar, Doppelskala mit den Einheiten Nm und ft.lb.
mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen der Isolierung leichter zu erkennen
Genauigkeit +-4% vom eingestellten Drehmomentwert
Aussenvierkant nach DIN 3120-A 12,5, ISO1174, mit Kugelarretierung
geprüft nach EN/IEC 60900, stückgeprüft mit 10.000V und zugelassen für 1.000V

Weitere Informationen:
Gewicht:
1140 g
Messbereich:
5-35 ft.lb. | 5-50 Nm
Länge:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 5-50 nm 1/2", drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, VDE, Antriebswerkzeug 1/2t, auslösender Drehmomentschlüssel, auslösende Drehmomentschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 470,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,44*
€ 663,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,14*
€ 648,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,08*
€ 604,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,92*
€ 580,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,81*
€ 560,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0971000092100
ab € 11,43*
Zubehör
Elora
0971000102100
ab € 11,28*
Zubehör
Elora
0971000112100
ab € 11,25*
Zubehör
Elora
0971000122100
ab € 11,21*
Zubehör
Elora
0971000132100
ab € 11,27*
Zubehör
Elora
0971000142100
ab € 11,39*
Zubehör
Elora
0971000152100
ab € 11,35*
Zubehör
Elora
0971000172100
ab € 11,49*
Zubehör
Elora
0971000182100
ab € 11,57*
Zubehör
Elora
0971000192100
ab € 11,53*
Zubehör
Elora
0971000212100
ab € 12,67*
Zubehör
Elora
0971000222100
ab € 12,75*
Zubehör
Elora
0971000242100
ab € 13,34*
Zubehör
Elora
0971000272100
ab € 14,27*
Zubehör
Elora
0971000302100
ab € 14,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.