Elektronischer Drehmomentschlüssel 1/2" Antriebsvierkant, 868 MHz, 5-50 Nm. Präzise und rückverfolgbare Drehmoment- und Winkelsteuerung Die beiden im 90°-Winkel zueinander positionierten OLED-Displ...
Tauchisolierung nach IEC 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts...
Ausführung: mit Auslösung und "Klick" Signal von Hand einstellbar, Doppelskala mit den Einheiten Nm und ft.lb. mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen der Isolierung leichte...
Für das Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V Wechselspannung geeignet.- Aus legiertem, gehärteten Stahl, verchromt - Einstellbar durch den Knopf am Ende des ...
Dönges
101627
ab € 301,67* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Drehmomentschlüssel