Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELORA-971-14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/2", ELORA-971-9MM
VDE-SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/2", ELORA-971-9MM
1000v
12,5
1-2
mig
Logo
gs
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0971000142100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0971000142100
EAN/GTIN:
     4022989303589
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zo...

Ausführung:
Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO1174, mit Kugelfangrille
verchromt
mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen der Isolierung leichter zu erkennen
VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900
geprüft nach EN/IEC 60900:2004, stückgeprüft mit 10.000V und zugelassen für 1.000V
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
67 g
Schlüsselweite:
14 mm
Länge ohne Isolation:
40 mm
VDE:
x
GS:
x
Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 1/2, Einsatz 1/2, Einsätze 1/2, Steckschlüsseleinsatz 1/2, Steckschlüsseleinsätze 1/2, Sechskanteinsatz 1/2", Einsatz 1/2", Einsätze 1/2", Steckschlüsseleins
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0972000002100
ab € 102,43*
Zubehör
Elora
0973002052100
ab € 37,29*
Zubehör
Elora
0974001252100
ab € 34,99*
Zubehör
Elora
0974002502100
ab € 34,28*
Zubehör
Elora
0990000001000
ab € 469,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.