Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuclias Wireless AC2600 Cloud- Managed Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DBA-2820P
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DBA-2820P
EAN/GTIN:
     0790069448188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der DBA-2820P Nuclias Wireless-AC2600 Wave 2 Cloud-Managed Access Point ist ein High Performance Indoor Access Point speziell für SMB, Einzelhandel, Gastronomie, Campus entworfen sowie Managed Service Provider. Es bietet hohe kombinierte Datenraten von bis zu 2.533 Mbit / s über 2 dedizierte Funkbänder und eine verbesserte WPA3-Sicherheit. Der DBA-2820P kann problemlos mit Zero-Touch-Provisioning bereitgestellt und über das D-Link Nuclias Cloud Management gesteuert werden. Dies ermöglicht Netzwerkadministratoren, sich mehr auf die Bereitstellung zuverlässiger Konnektivität und Dienste zu konzentrieren und weniger Zeit für die Verwaltung von Geräten aufzuwenden. WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 2533 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x integrierte, Rundstrahlantennen PoE: 802.3at LAN-Anschluss: 1x 10/100/1000BASE-T Port MIMO: 4x4 Max. Anzahl an SSIDs: 16
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
50 mm
Breite:
224.5 mm
Tiefe:
223.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Max. Übertragungsrate:
2600 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: D-Link Lizenzen, d-link access point, d-link lizenzen, Wireless AC, Cloud Managed Access Point, 5Ghz, PoE, Nuclias
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,10*
€ 484,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,92*
€ 484,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,10*
€ 472,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,05*
€ 467,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,20*
€ 440,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,38*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DBA-WW-Y1-LIC
ab € 47,88*
Zubehör
D-Link
DBA-WW-Y3-LIC
ab € 117,78*
Zubehör
D-Link
DBA-3620P
ab € 233,67*
Zubehör
D-Link
DBA-X2830P
ab € 411,83*
Zubehör
D-Link
DAP-2682
ab € 143,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.