Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless AC2300 Wave 2 Dual-Band PoE Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD29
MD30
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DAP-2682
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-2682
EAN/GTIN:
     0790069443756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der DAP-2682 Nuclias Connect Wireless AC2300 Wave 2 Dual-Band PoE Access Point von Nuclias ist entwickelt zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen oder Unternehmensumgebungen durch Netzwerkadministratoren mit sicheren und verwaltbaren Dual-Band-Wireless-LAN-Optionen, und unter Nutzung der Spitzengeschwindigkeit von 802.11ac Wave 2. Der DAP-2682 liefert maximale kombinierte drahtlose Signalraten von bis zu 2300 Mbps und unterstützt die MU-MIMO-Technologie, die ermöglicht es mehreren Geräten, gleichzeitig Wi-Fi-Signale mit hoher Bandbreite zu erhalten und Daten zu verteilen effizienter. Zur Maximierung der Gesamtkapitalrendite kann der DAP-2682 wie folgt konfiguriert werden Optimierung der Netzwerkleistung auf der Grundlage eines beliebigen seiner Mehrfach-Betriebsmodi. WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 2300 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 4x Dualband intern, Rundstrahlantennen PoE: 802.3at LAN-Anschluss: 2x 10/100/1000BASE-T Port Schutzklasse: - Max. Anzahl an SSIDs: 16
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
190 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
43.7 mm
Schutzart (IP):
IP20
Max. Übertragungsrate:
2300 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
2
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point, Wireless AC, 5Ghz, PoE
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 11,66*
Zubehör
D-Link
DAP-1665
ab € 66,35*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,69*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,31*
Zubehör
D-Link
DBA-2520P
ab € 245,77*
Zubehör
D-Link
DBA-2820P
ab € 353,15*
Zubehör
D-Link
DAP-1360/E
ab € 24,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.