Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless AX3600 Unified Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWL-X8630AP
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWL-X8630AP
EAN/GTIN:
     0790069452918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Drahtloser AX3600 Unified Access Point - 802.11ax (WiFi 6) gleichzeitiger Dual-Band Unified Access Point - 4x4 80MHz, AX3600 2402Mbps + 1147Mbps (1024QAM) - Interne Antennen: 2,4 GHz: 3dBi Omnidirektional, 5GHz: 4dBi Omnidirektional - 2,5G + 1G-Uplink-Ports für kommende 802.11ax-Clients - Link-Aggregation (802.3ad) - Gehäuse mit Plenum-Bewertung und UL-2043-Zertifizierung - ZeroWait DFS - Betrieben mit 802.3at POE - MU-MIMO sowohl für Downlink als auch für Uplink kann mehrere Kunden gleichzeitig bedienen und das Spektrum effizienter nutzen. - OFDMA, die bedeutendste technische Verbesserung von 11ax, teilt die verfügbare Kanalbandbreite in mehrere Unterträger oder RUs (Ressourceneinheiten) auf und erhöht die Gesamteffizienz bei Anwendungen mit geringer Bandbreite in dichten Umgebungen. - Das High-Power-Design ermöglicht eine größere Reichweite, wodurch mehr Fläche mit weniger Geräten abgedeckt wird. - Wand-/Deckenhalterung WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac/ax und 802.11b/g/n/ac Frequenzen: 2,4 GHz oder 5 GHz Max. Bandbreite: 3600 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 4x4 Integriert, Rundstrahlantennen PoE: 802.3at LAN-Anschluss: 1x 10/100/1000BASE-T Port 1 x 10/100/1000/2500 BASE-T LAN port Schutzklasse: - Max. Anzahl an SSIDs: 32
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
47 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
220 mm
Schutzart (IP):
IP20
Max. Übertragungsrate:
3600 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
2
Frequenzband:
2,4 GHz oder 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
WPA2
Farbe:
sonstige
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, d-link access point, access point, Wireless AX, 5Ghz, Wave 2, AX2600, WiFi 6, PoE
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,01*
€ 630,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,25*
€ 623,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,37*
€ 608,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,65*
€ 599,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,24*
€ 578,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 11,66*
Zubehör
D-Link
PSM-12V-38-B
ab € 12,29*
Zubehör
D-Link
DAP-1665
ab € 66,35*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 113,74*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 213,21*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,70*
Zubehör
D-Link
DBA-2520P
ab € 245,77*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-L
ab € 61,02*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-S
ab € 952,31*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-M
ab € 1.597,50*
Zubehör
D-Link
DAS-P-WiFi
ab € 160,16*
Zubehör
D-Link
DAP-1360/E
ab € 24,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.