Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro MFP M428fdn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, E-Mail, Scannen an E-Mail; Beidseitiges Scannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Pro MFP M428fdn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, E-Mail, Scannen an E-Mail; Beidseitiges Scannen
HP LaserJet Pro MFP M428fdn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, E-Mail, Scannen an E-Mail; Beidseitiges Scannen
HP LaserJet Pro MFP M428fdn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, E-Mail, Scannen an E-Mail; Beidseitiges Scannen
HP LaserJet Pro MFP M428fdn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, E-Mail, Scannen an E-Mail; Beidseitiges Scannen
HP LaserJet Pro MFP M428fdn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, E-Mail, Scannen an E-Mail; Beidseitiges Scannen
HP LaserJet Pro MFP M428fdn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, E-Mail, Scannen an E-Mail; Beidseitiges Scannen
HP LaserJet Pro MFP M428fdn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, E-Mail, Scannen an E-Mail; Beidseitiges Scannen
HP LaserJet Pro MFP M428fdn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, E-Mail, Scannen an E-Mail; Beidseitiges Scannen
Artikel-Nr.:
     C2572-W1A29A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1A29A#B19
EAN/GTIN:
     8592978407773
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Geschäftlich erfolgreich zu sein bedeutet, smarter zu arbeiten. Der HP LaserJet Pro MFP M428 ist dafür konzipiert, dass Sie Ihre Zeit dort einsetzen können, wo Sie die höchste Effektivität erzielen – Ihr Geschäft ausbauen können und Ihren Vorsprung vor der Konkurrenz sichern können.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Dickes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Konzeptpapier, Bondpapier, Normales Papier, Briefkopf, Etiketten, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
207.4 x 347.1 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio, 16K, Aussage
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
10, Monarch, B5, C5, DL
Fotopapiergrössen (imperial):
4x6,5x8 "
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 200 g/m²
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
80000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
750 - 4000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF
Drucker-Schriftarten:
Scalable, TrueType
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
512 MB
RAM-Speicher maximal:
512 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
53 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
48 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.7 dB
Zahl der Benutzer:
10 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser.
Zertifizierung:
CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6;
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2 | 3
Gesamte Papierkapazität:
350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Maximale Papierkapazität:
900 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
150 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
CGD
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android, iOS
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
398 mm
Verpackungshöhe:
490 mm
Paketgewicht:
15500 g
Breite:
420 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
323 mm
Gewicht:
12600 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
3000 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC, Telefon
Garantiekarte:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 192018914919; (ABY) 192018914926; (ACQ) 192018914933; (B13) 192018914940; (B19) 192018914957; (BAZ) 192018914964
HP GTIN (EAN/UPC):
192018914919, 192018914926, 192018914933, 192018914940, 192018914957, 192018914964
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
PEAP, SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, SNMPv2, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien:
Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
USB
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, Software, TWAIN, WIA, Datei
Scangeschwindigkeit (Farbe):
20 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
29 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
TIFF, JPG
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
WIA, TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
38 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
7.2 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
400 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze:
120
Faxweiterleitung:
Ja
Faxsendung:
119 Positionen
Verzögertes Senden von Faxen:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
510 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.06 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
510 W
Energieverbrauch (bereit):
7.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.9 W
Stromverbrauch (aus):
0.06 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.4125 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
38 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Aufwärmzeit:
45 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
6.3 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,20*
€ 1.053,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,62*
€ 1.021,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,85*
€ 999,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,68*
€ 952,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.