| |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 207.4 x 347.1 mm |
Medientypen der Multifunktionszuführung: | Briefumschläge |
ISO-B-Formate: | B5, B6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 220 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 100000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Scannen |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 2000 - 14000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF |
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | Niederlande |
Ersatzpatronen: | HP 655A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (12.500 Seiten Reichweite) CF450A; HP 657X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (28.000 Seiten Reichweite) CF470X; HP 655A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (10.500 Seiten Reichweite) CF451A; HP 657X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (23.000 Seiten Reichweite) CF471X; HP 655A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (10.500 Seiten Reichweite) CF452A; HP 657X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (23.000 Seiten Reichweite) CF472X; HP 655A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (10.500 Seiten Reichweite) CF453A; HP 657X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (23.000 Seiten Reichweite) CF473X |
HP-Segment: | Business |
Speicherkapazität: | 2048 MB |
RAM-Speicher maximal: | 4096 MB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Interne Speicherkapazität: | 500 GB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 52 dB |
Schalldruckpegel (Scannen): | 58 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.6 dB |
Zahl der Benutzer: | 30 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space; |
Software-CD: | Ja |
Paletten Größe (B x T x H): | 756 x 680 x 1782 mm |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 46 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 32 dB |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010; EMC Directive 2014/30/EU; Other EMC approvals as required by individual countries |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Enthält nicht: | Quecksilber |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | 5 |
Gesamte Papierkapazität: | 650 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 550 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 150 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 3200 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Lagenanzahl pro Palette: | 2 Stück(e) |
Produktfarbe: | Schwarz, Grau |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | CGD |
Bildschirmdiagonale: | 8 " |
Touchscreen: | Ja |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 8.1, Windows XP Home, Windows Vista, Windows 7, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 10, Windows 10 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android 5.0, Android 5.1 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux, Android |
Min. benötigter Speicherplattenplatz: | 2000 MB |
Verpackungsbreite: | 714 mm |
Verpackungstiefe: | 677 mm |
Verpackungshöhe: | 816 mm |
Paketgewicht: | 49500 g |
Breite: | 510 mm |
Tiefe: | 555 mm |
Höhe: | 658 mm |
Gewicht: | 42300 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Treiber enthalten: | Ja |
Betriebsanleitung: | Ja |
Netzkabel enthalten: | Ja |
HP ImageREt Drucktechnologie: | HP ImageREt 3600 |
HP ePrint: | Ja |
HP Instant Ink: | Ja |
HP Web Jetadmin: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP Security-Tools: | HP JetAdvantage Security Manager |
HP Management-Tools: | HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP Web JetAdmin Software, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit(HP Universal Print Driver) |
Mitgelieferte HP Software: | HP Easy Start, HP JetAdvantage Security Manager, HP PC Send Fax, HP Mobile Printing, HP PCL6 (XPS), HP Proxy Agent, HP Universal Print Drivers, HP Connected, HP Device Experience (DXP) |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 889894729170; (ABY) 889894729187; (ACQ) 889894729194; (B13) 889894729200; (B19) 889894829764; (BAZ) 889894829771 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 889894729170, 889894729187, 889894729194, 889894729200, 889894829764, 889894829771 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, USB 2.0 |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Anschlusstyp: | USB Typ-A |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximale Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 356 mm |
Scantechnologie: | CCD |
Scan to: | E-Mail, Network folder, USB, TWAIN, Software |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 69 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 69 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | JPEG, MTIFF, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, XPS |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 47 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 47 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 6.7 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 7.2 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 9999 Kopien |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 900 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.9 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 900 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 900 W |
Energieverbrauch (bereit): | 47 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0.9 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.1 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.672 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 47 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 47 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 47 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 47 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 195 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6.5 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 6.5 s |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |