Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2 GB x32 144-polig (800 MHz) DDR3 SODIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2 GB x32 144-polig (800 MHz) DDR3 SODIMM
HP 2 GB x32 144-polig (800 MHz) DDR3 SODIMM
HP 2 GB x32 144-polig (800 MHz) DDR3 SODIMM
Artikel-Nr.:
     C2572-E5K49A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E5K49A
EAN/GTIN:
     888793627648
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher

Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Kapazität:
2048 MB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
800 MHz
Memory Formfaktor:
144-pin SO-DIMM
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
10.1 Pfund
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2027 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
177.8 mm
Verpackungstiefe:
133.4 mm
Verpackungshöhe:
25.4 mm
Paketgewicht:
52.5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.