| |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Kartenstapel, Glanzpapier, Briefkopf, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 209 x 349 mm |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hagaki-Karte |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Umschlaggrößen: | C5, C6, DL |
Fotopapiergrössen (imperial): | 3x5,4x6,5x7,8x10,10x15,13x18 " |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A4, Letter |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 25 - 75 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 30000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Scannen, Faxen |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 250 - 2000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 6, PCL XL, PostScript 3, PDF |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China |
Ersatzpatronen: | HP 953 Schwarz OfficeJet Tintenpatrone (ca. 1.000 Seiten); HP 953 Cyan OfficeJet Tintenpatrone; HP 953 Magenta OfficeJet Tintenpatrone; HP 953 Gelb OfficeJet Tintenpatrone: gemeinsame Reichweite (ca. 700 Seiten); HP 953XL Schwarz OfficeJet Tintenpatrone (ca. 2.000 Seiten); HP 953XL Cyan OfficeJet Tintenpatrone; HP 953XL Magenta OfficeJet Tintenpatrone, HP 953XL Gelb OfficeJet Tintenpatrone gemeinsame Reichweite (ca. 1.600 Seiten); HP 957XL Schwarz OfficeJet Tintenpatrone (ca. 3.000 Seiten) |
HP-Segment: | Haus |
Speicherkapazität: | 512 MB |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.8 dB |
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista: 32-bit only, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB Linux |
Anzahl der Druckköpfe: | 4 |
Paletten Größe (B x T x H): | 1219 x 1016 x 2590 mm |
Zertifizierung: | FCC CFR 47, Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 5 Class B (Canada) |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Papierfach |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 500 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) |
Produktfarbe: | Grau |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | CGD |
Bildschirmdiagonale: | 4.3 " |
Touchscreen: | Ja |
Steuerung: | Tasten |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
Verpackungsbreite: | 583 mm |
Verpackungstiefe: | 393 mm |
Verpackungshöhe: | 612 mm |
Paketgewicht: | 18700 g |
Breite: | 499.5 mm |
Tiefe: | 449.7 mm |
Höhe: | 327.3 mm |
Gewicht: | 15200 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 1300 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 540 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mitgelieferte Software: | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
HP ePrint: | Ja |
HP Instant Ink: | Ja |
HP SureSupply: | Ja |
HP Web Jetadmin: | Ja |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (A80) 889894310675; (ABT) 889894310682; (ACQ) 889894310699 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 889894310675, 889894310682, 889894310699 |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-TLS, HTTPS, LEAP, PEAP, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint |
Direktdruck: | Ja |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Wireless LAN |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
RJ-11 ports Quantität: | 1 |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 356 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | Faxen, Software |
Scangeschwindigkeit (schwarz): | 19 Zoll/min |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 8 Zoll/min |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, RTF, TXT |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
TWAIN-Version: | 1,9 |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 36 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 36 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4): | 36 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4): | 36 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Faxen: | Farbfaxen |
Duplex-Faxmodus: | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz): | 203 x 196 DPI |
Fax-Auflösung (Farbe): | 200 x 200 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 4 Sekunde/Seite |
Faxspeicher: | 100 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Faxweiterleitung: | Ja |
Faxsendung: | 20 Positionen |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
Automatische Reduzierung: | Ja |
Stromverbrauch (max.): | 35 W |
Energieverbrauch (bereit): | 7.2 W |
Stromverbrauch (Standby): | 7.2 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1.3 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.14 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.31 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 2400 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 24 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 2400 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 36 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 36 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 24 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 20 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 10 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 11 s |
Druckränder: | 3.3 mm |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Deckblatt-Druckfunktion: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |
Randloser Druck: | Ja |