 |  |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5 |
Maximale Druckgröße: | 297 x 420 mm |
ISO-B-Formate: | B4, B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | 16K |
Umschlaggrößen: | B5, C5, DL |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 98 - 312 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 191 - 470 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 220 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
Betriebstemperatur: | 10 - 32.5 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 10 - 80 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 300000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Kopieren |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Druckfarben: | Schwarz |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 15000 - 50000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3 |
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Anzahl der Drucker-Schriftarten: | 105 |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China, Japan, Mexiko |
Ersatzpatronen: | HP 25X Schwarz LaserJet Tonerkartusche (ca. 40.000 Seiten) CF325X |
HP-Segment: | Business |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-flow-mfp-m830-series/model/5329031?sku=CF367A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03733559.pdf |
Speicherkapazität: | 1536 MB |
RAM-Speicher maximal: | 2048 MB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Interne Speicherkapazität: | 500 GB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 58 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 7.5 dB |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1+): CD-ROM/DVD drive or Internet connection, dedicated USB 1.1/2.0 or network connection, 200 MB available hard disk space |
Paletten Größe (B x T x H): | 856 x 838 x 1561 mm |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 53 dB |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 1250 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 767 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 57 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 1 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 386 |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Enthält nicht: | Quecksilber |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 5 |
Gesamte Papierkapazität: | 4600 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 500 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 200 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 4600 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 3000 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Lagenanzahl pro Palette: | 1 Stück(e) |
Produktfarbe: | Schwarz, Grau |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 8 " |
Touchscreen: | Ja |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows Vista, Windows XP, Windows 10, Windows 8, Windows 7 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2012, Windows Server 2003, Windows Server 2008 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux, Android, Novell |
Verpackungsbreite: | 856 mm |
Verpackungstiefe: | 838 mm |
Verpackungshöhe: | 1561 mm |
Paketgewicht: | 162610 g |
Breite: | 1650 mm |
Tiefe: | 715 mm |
Höhe: | 1100 mm |
Gewicht: | 155900 g |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Software: | HP PCL 6 Discrete Printer Driver, Mac SW Link to Web (Mac Installer), Windows Installer |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 887111382733; (ABY) 887111382740; (ACQ) 887111382757; (B13) 888182819623; (B19) 887111382764; (BAZ) 887111382771 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 887111382733, 887111382740, 887111382757, 888182819623, 887111382764, 887111382771 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, USB 2.0 |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
Optionale Konnektivität: | Wireless LAN |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximale Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 297 x 432 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, Faxen |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 68 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 70 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe): | 68 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | JPEG, MTIFF, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, XPS |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 56 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
Buchkopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Faxen: | Mono-Faxen |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33.6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 500 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Kurzwahlen: | Ja |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze: | 100 |
Faxweiterleitung: | Ja |
Faxsendung: | 100 Positionen |
Automatische Reduzierung: | Ja |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 1030 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 60 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 1030 W |
Energieverbrauch (bereit): | 60 W |
Stromverbrauch (Standby): | 6 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 6 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.3 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.894 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Monodruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 56 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3): | 28 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 9.5 s |
Druckränder: | 2 mm |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |